Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkuhakasnaulain RAPID BTX 140
Akkukäyttöinen hakasnaulain pahvien ja muovien kiinnittämiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
BTX 140 hakasnaulain on ergonominen työkalu verrattuna käsinitojaan koska puristusvoimaa ei tarvitse käyttää. Akkunitoja soveltuu esim. muovin ja pahvin kiinnittämiseen tai vastaaviin töihin, jossa kappaleen ympärillä on kuljettava.
Toimitetaan laadukkaassa muovilaukussa, joka sisältää yhden akun, latauslaitteiston ja käyttöohjeet.
- Würth PF –hakaset, 6 - 14 mm
- Helppokäyttöinen ja kevyt
- Ergonominen ja rannetta säästävä
- Hetkessä käyttövalmis eikä tarvitse johtoa tai letkua
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!