Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuhiomakone 55mm ANGOS ARG-B 200

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuhiomakone 55mm ANGOS ARG-B 200

Akkukäyttöinen hiomakone Mirka® ANGOS sopii eri materiaalien hiontaan ja puhdistukseen. Laaja kierrosluvun säätöalue. 6 mm kiristysistukka, johon saa kiinnitettyä kovametalliviilan, tai Roloc-tukilaikan.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Akkukäyttöinen hiomakone Mirka® ANGOS sopii eri materiaalien hiontaan ja puhdistukseen. Käyttökohteita hitsauksen jälkien poisto, maalinpoisto, materiaalin hionta, purseenpoisto. Mukana on kaksi 5,0 Ah:n 10,8 V:n Li-ion akkua, laturi ja pika-adapteri jota voidaan käyttää Roloc-laikkoihin. 6 mm kiristysholkki antaa mahdollisuuden käyttää koneessa myös kovametalliviiloja, sekä liuskalaikkoja. Suurin sallittu laikkakoko Ø55 mm.



Ihanteellinen valinta ammattilaisille, jotka arvostavat johdottoman hiomakoneen tuomaa liikkumisvapautta sekä alhaista huoltotarvetta. Kierrokset säädettävissä 2500 - 20 000 välillä (2500-5000-7500-10000-12500-15000-20000). Bluetooth -liitettävyys tarjoaa lisätoimintoja myMirka -sovelluksen kautta, kuten tärinänmittaus, kierrosluvun hallinta ja auto-stop-toiminto (jotkut ovat ostettavissa olevia lisäpalveluja). Akut ovat yhteensopivia muiden Mirka akkukoneiden kanssa.