Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Akkukäyttöinen epäkeskohiomakone Mirka AROS-B 325 Ø 77 mm 2.5 mm epäkeskolla vie hionnan sujuvuuden uudelle tasolle.
Kevyt ja vähätärinäinen työkalu mahdollistaa maksimaaliseen liikkuvuuden ilman sähköjohtoja ja se sopii täydellisesti paikkakorjauksiin, korin hiontaan ja maalauksen jälkeisiin sovelluksiin. 77 mm:n tarratukilaikalla, hiiliharjattomalla 12 V DC moottorilla ja tiiviillä pöly- ja vesisuojauksella varustettu AROS-B 325 sopii erinomaisesti sekä kuiva- että märkähiontaan.
Epäkeskohiomakone on yhdistettävissä myMirka -sovellukseen ja sopii käytettäväksi yhdessä Mirkan muiden hiomakoneiden akkujen kanssa. Tämä hiomakone tarjoaa ergonomisen työskentelyn ja hiomisen kätevyyttä parhaimmillaan, ilman johtoja ja turhia keskeytyksiä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!