Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuhiomakone Mirka AROS-B 350

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuhiomakone Mirka AROS-B 350

Ergonomisesti muotoiltu kevyt ja vähätärinäinen hiomakone ilman työskentelyä rajoittavia sähköjohtoja.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Akkukäyttöinen epäkeskohiomakone Mirka AROS-B 350 Ø 77 mm 5.0 mm epäkeskolla vie hionnan sujuvuuden uudelle tasolle.



Kevyt ja vähätärinäinen työkalu on suunniteltu maksimaaliseen liikkuvuuteen, ja se sopii täydellisesti paikkakorjauksiin, korin hiontaan ja maalauksen jälkeisiin sovelluksiin. 77 mm:n tarratukilaikalla, hiiliharjattomalla 12 V DC moottorilla ja tiiviillä pöly- ja vesisuojauksella varustettu AROS-B 350 sopii erinomaisesti sekä kuiva- että märkähiontaan.



Yhdistettävissä myMirka -sovellukseen ja sopii käytettäväksi yhdessä Mirkan muiden hiomakoneiden akkujen kanssa. Tämä hiomakone tarjoaa ergonomisen työskentelyn ja hiomisen kätevyyttä parhaimmillaan, ilman johtoja ja turhia keskeytyksiä.

HuomautusRunkoversio, akut ja laturi myydään erikseen.