Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 1
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 2
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 3
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 4
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 5
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 6
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 7
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 8

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE

Kompakti ja tehokas akkuiskumutteri-/ruuvinväännin, jonka tehoasetuksia voi säätää ja jossa on suuri aukaisumomentti monipuolisiin käyttötarkoituksiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Kolme tehotasoa sekä automaattitoiminto, joka sammuttaa moottorin, kun iskumekanismi käynnistyy, mikä vähentää ruuviliitännän vaurioitumisen vaaraa

  • Suuren pyörimisnopeuden ja iskutaajuuden ansiosta irrotusmomentti on jopa noin 800 Nm, mikä mahdollistaa myös kiinni juuttuneiden pyöränmutterien irrotuksen

  • Hiiliharjaton moottori on helppohoitoinen, pitkäikäinen ja tehokas ja suojattu ylikuormitukselta

  • Kompakti ja kevyt rakenne ja kumipintainen kahva tekevät työskentelystä vaivatonta ja käyttäjäystävällistä

  • Ei ranteeseen kohdistuvaa takapotkua tai vääntöä

  • Optimaalinen työalueen valaistus vaihteistopään kolmen LED-valon ansiosta
Huomautus

Iskevät vääntimet eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella sen jälkeen, kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä. Käytä kuulonsuojaimia ja silmiensuojaimia.

Käyttöalue


HUOM ! 5701406000 AKKUMUTTERIVÄÄNNIN ASS18-1/2 COMPT RUNKO on ilman akkua