Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkuiskuporakone ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, jossa on iskutoiminto ja jonka vääntömomentti on 140 Nm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Toiminnon valintakytkimen avulla voi toimintoa vaihtaa nopeasti ja helposti ruuvauksen, porauksen ja iskuporauksen välillä käyttötarkoituksen mukaan.
- Elektroninen suojaustoiminto valvoo moottoria jatkuvasti ja sammuttaa moottorin ennen sen jumittumista tai ylikuumenemista
- Tehokas ja pitkäikäinen, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori, joka pitää nopeuskäyrän vakaampana myös kuormitettuna
- LED-valo akun jalassa varmistaa, että työalue on hyvin valaistu
- Vahva rakenne, sopii raskaaseen työmaakäyttöön
- Erittäin pitkä käyttöikä, vähäinen kuluminen
- 13 mm:n metallinen Röhm-istukka juotetuilla kovametallisilla puristusleuoilla
- Elektroninen signaalikytkin
Akku tuotenumerolla 5704 180 000
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!