Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkuiskuporakone ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, jossa on iskutoiminto ja jonka vääntömomentti on 140 Nm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25389451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25389452.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Toiminnon valintakytkimen avulla voi toimintoa vaihtaa nopeasti ja helposti ruuvauksen, porauksen ja iskuporauksen välillä käyttötarkoituksen mukaan.
- Elektroninen suojaustoiminto valvoo moottoria jatkuvasti ja sammuttaa moottorin ennen sen jumittumista tai ylikuumenemista
- Tehokas ja pitkäikäinen, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori, joka pitää nopeuskäyrän vakaampana myös kuormitettuna
- LED-valo akun jalassa varmistaa, että työalue on hyvin valaistu
- Vahva rakenne, sopii raskaaseen työmaakäyttöön
- Erittäin pitkä käyttöikä, vähäinen kuluminen
- 13 mm:n metallinen Röhm-istukka juotetuilla kovametallisilla puristusleuoilla
- Elektroninen signaalikytkin
- .
HUOM !! 5701 405 000 AKKUPORA ABS 18 POWER COMBI, RUNKO on ilman akkua
Tuotteen 5701 405 006 akun koodi on 5704 180 000
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!