Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkuiskuruuvinväännin ASS 12-A
Erittäin kevyt 12 V:n iskuruuvinväännin, jossa on vahva vääntö pienestä ja kevyestä rakenteesta huolimatta. Sopii lyhyille yleisruuveille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Väsymätön työskentely kevyen ja kompaktin rakenteen ansiosta
- Integroidut LED-valot valaisevat työalueen
- Akun varaustilan jatkuva seuranta akussa olevan varaustilan merkkivalon avulla
- Yhteensopiva kaikkien 10,8 V:n ja 12 V:n akkukäyttöisten tuotteiden kanssa
Tangentiaalinen iskukoneisto = ruuvinväännin kiertää istukallaan yksinomaan ruuvia – ei rannetta, toimii ilman voimia syövää vastamomenttia.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!