Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 1
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 2
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 3
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 4
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 5
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 6
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 7
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 8

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE

Kompakti ja tehokas akkuiskumutteri-/ruuvinväännin, jonka tehoasetuksia voi säätää ja jossa on suuri aukaisumomentti monipuolisiin käyttötarkoituksiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kolme tehotasoa sekä automaattitoiminto, joka sammuttaa moottorin, kun iskumekanismi käynnistyy, mikä vähentää ruuviliitännän vaurioitumisen vaaraa

  • Suuren pyörimisnopeuden ja iskutaajuuden ansiosta irrotusmomentti on jopa noin 800 Nm, mikä mahdollistaa myös kiinni juuttuneiden pyöränmutterien irrotuksen

  • Hiiliharjaton moottori on helppohoitoinen, pitkäikäinen ja tehokas sekä suojattu ylikuormitukselta

  • Kompakti ja kevyt rakenne sekä kumipintainen kahva tekevät työskentelystä vaivatonta ja käyttäjäystävällistä

  • Ei ranteeseen kohdistuvaa takapotkua tai vääntöä

  • Vaihteistopään kolme LED-valoa valaisevat työskentelyalueen optimaalisesti
Huomautus

Iskevät vääntimet eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella sen jälkeen, kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä. Käytä kuulonsuojaimia ja silmiensuojaimia.

Käyttöalue


HUOM ! 5701406000 AKKUMUTTERIVÄÄNNIN ASS18-1/2 COMPT RUNKO on ilman akkua