Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkuiskuruuvinväännin ASS 18-1/4” COMPACT M-CUBE
Kevyt ja kompakti akkuiskuruuvinväännin ¼ tuuman kärjenpitimellä (E 6.3)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ruuvaustyön mukaan valittavat kolme nopeus-/vääntömomenttitasoa ja kolme muuta tilaa mahdollistavat optimaaliset säädöt useisiin eri tarpeisiin
- Kolmen LEDin työvalo valaisee kohteen tehokkaasti
- Hiiliharjaton moottori on helppohoitoinen, pitkäikäinen ja tehokas ja suojattu ylikuormitukselta
- Kompakti ja kevyt rakenne ja kumipintainen kahva tekevät työskentelystä vaivatonta ja käyttäjäystävällistä
- Ei ranteeseen kohdistuvaa takapotkua tai vääntöä
- Integroidun pikavaihtokärjenpitimen ansiosta ¼ tuuman E 6.3 -kärkien vaihto onnistuu nopeasti ja ilman työkaluja
HUOM !! 5701415000 AKKUISKURUUVINVÄÄNNIN ASS 18-1/4C RUNKO on ilman akkua
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Suositeltu pultin enimmäiskoko: M16 kuusiokolo- tai TX-vääntiöllä. Ruuvinvääntimille, joissa on kuusikulmainen vääntiö, enintään M8 (AV 13).
Iskuruuvinvääntimet eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!