Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Latauskaappi akuille, saranaovilla
Säilytä akkulatureita ja akkutyökaluja siististi, puhtaasti ja turvallisesti
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tarkkaile laitteitasi ja seuraa akkujen varaustilaa säilyttämällä kaikkia laitteitasi ja akkujasi yhdessä paikassa
- Lukittavat saranaovet suojaavat laitteita luvattomalta käytöltä
- Tuuletusaukot takaavat optimaalisen ilman kierron
- Saatavana on ikkunallinen malli, jonka kautta käyttäjä voi tarkastella kaapin sisältöä avaamatta kaapin ovia
- CE-merkintä. Turvallisuuden varmistamiseksi kaapin hyllyissä on erikseen liitetyt jatkopistorasiat, joissa on erilliset sulakkeet, ja lisäksi kaapissa on runko, saranaovet ja erikseen maadoitetut hyllyt
- Laitteita ja akkuja voidaan säilyttää vetolaatikoissa tai hyllyillä
- Valmiiksi koottu ja johdotettu, sisältää ulkoisen pistorasian johdolle
- Saatavana on eri mallisia saranaovia eri väreissä, joten voit suunnitella juuri sellaisen kaapin kuin haluat
- Noudata akkujen latauskaapin asentamisessa yleisiä turvallisuusohjeita (esim. VdS 3103: 2019-06 (03))
- Liitä latureita vain niin monta kuin pistorasioita on vapaana. Määritettyä liitäntäkuormaa ei saa ylittää.
Kaapit ovat vikavirtasuojattuja, mutta eivät paloturvaluokiteltuja
Kaapit toimitetaan kasattuina
- Vakiokaappi tuotenumero 0957355015 (1000 x 500 x 1030 mm) on varusteltu mustilla umpiovilla
- Kaappi 0957355063 pleksiovilla (1000 x 500 x 1950 mm), sähköliitäntä 16A/400V
Useiden eri työntekijöiden käyttämille akkutyökaluille, joita käytetään eri tarkoituksiin ja eri paikoissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!