Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ladattava LED työ-/käsivalaisin Ergopower Twinblade+
Taivutettava LED-käsivalaisin kapealla valaisinpäällä. USB-C-latausliitännällä, akkukäyttöinen, ladattava.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
LED-nauhat molemmilla puolilla, kohdevalo valaisimen päässä
Valotasot
- Päävalo toisella puolella 100-1000 lm
- Molemmat LED-nauhat yhteensä 100-1000 lm, 500 lm/puoli
- Kohdevalo 150 lm
Valaisimen ohjaus kahdella kytkimellä
- Ylempi kytkin: Kohdevalo / päävalo toisella puolella himmennystoiminnolla
- Alempi kytkin: Päävalo molemmilla puolilla himmennystoiminnolla, 500 lm/puoli
Päävalo himmennystoiminnolla - pidä painiketta painettuna
Valo vilkkuu hetken, kun matalin tai korkein valotaso on saavutettu
Latausaika: noin 5 tuntia USB-kaapelilla / noin 6,5 tuntia latausalustalla
Valaisimen voi ladata joko USB-C-kaapelilla tai latausalustalla
Valaisinpää kääntyy 180 astetta
Kapea valaisimen pää mahtuu ahtaisiinkin paikkoihin - leveys 12 mm
Integroitu koukku ja magneetti pohjassa
USB-virtalähde ja USB-C-kaapeli sisältyvät toimitukseen
Latausalusta EI sisälly toimitukseen.
Litium-ioniakku, 3,7 V, 4 400 mAh
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!