Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkuimuri ANTS 18-36 L M-CUBE, märkä-/kuivaimuri
Yleiskäyttöinen, kompakti ja monipuolinen akkukäyttöinen märkä- ja kuivaimuri
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Pölyluokan L-sertifiointi takaa 99-prosenttisen pölyn erottelutehokkuuden standardin EN 60335-2-69 mukaisesti
- Lisävarusteita säilytetään laitteessa, ja ne ovat aina käden ulottuvilla. Pikaliitännällä varustetuille suuttimille ja liitäntäholkeille, sovitteille on integroitu säilytystila sekä mahdollisuus letkun säilyttämiseen
- Optimaalinen käyttö rakennustyömailla kestävän säiliön, puskurin ja metallipyörien ansiosta, puoliautomaattinen suodattimen puhdistus takaa jatkuvan imutehon ja suodattimen pitkän käyttöiän
- Antistaattinen, 3 m pitkä antistaattinen imuletku poistaa staattiset varaukset
- Suuri imuteho
- Käyttöaika 40 minuuttia ECO-tilassa kahdella 5 Ah:n akulla
- Pienikokoinen ja kevyt, helppo siirrellä, vaatii vain vähän säilytystilaa, sopii erinomaisesti liikkuvaan käyttöön
- Yhteensopiva ISS-lisävarusteiden kanssa
Kuivaimuroinnin aikana on aina käytettävä pölypussia ja laakasuodatinta.
Älä imuroi ilman suodatinta, sillä muutoin imurin moottori voi vaurioitua ja hienopölypäästöt voivat aiheuttaa terveysriskejä.
Märkäimuroinnin aikana on käytettävä PES-laakasuodatinta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!