Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ladattava LED-käsivalaisin Ergopower Slim+
Kapea käsivalaisin, jossa on 150° kääntyvä valaisinpää, SMD LED, 2 magneettia ja koukku
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Optimaalinen työpisteen, -kohteen valaistus
- Päävalossa on portaattomasti säädettävä himmennystoiminto - pidä painiketta painettuna (valo vilkkuu hetken, kun enimmäis- tai vähimmäiskirkkaus on saavutettu)
- Valaisimen pohjassa ja takaosassa olevat vahvat magneetit mahdollistavat joustavan kiinnityksen kaikkiin metallipintoihin
- 360° kääntyvä ja taitettava muovikoukku valaisimen ripustamista varten
- Kätevä taskulampputoiminto
- Näet jäljellä olevan kapasiteetin tai varaustason nopeasti neljästä vihreästä LED-valosta
Helppokäyttöinen
- Lisävarusteena saatava latausalusta ERGOPOWER PAD I tai II mahdollistaa langattoman latauksen
- Voidaan ladata USB-C-latausportin kautta tai langattomasti
- Huippuluokan ladattava litium-ioniakkuteknologia nopeuttaa latausta ja pidentää valaisuaikaa
Toimitussisältö
Käsivalaisin, USB-A-/USB-C-kaapeli, virtalähde 100-240 V, 50/60 Hz
Lisävarusteena saatava langaton latausalusta ERGOPOWER PAD I tai II on tilattava erikseen.
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!