Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ladattava LED-työ-/käsivalaisin, Ergopower TINY
Erittäin kompakti taittuva LED-käsivalaisin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Akkukäyttöinen LED-työvalaisin USB C -liitännällä
Valaisinpää taitettavissa 180°
Kapea valaisinpää - 12 mm
Varustettu kolmella LED-valolla: spotti, etu ja taka
- Spottivalo 50 lumenia (3 tuntia)
- Päävalo edessä 50 ja 100 lumenia (6 ja 3 tuntia)
- Päävalo takana 100 lumenia (3 tuntia)
Kiinnikkeellä
Magneetit valaisimen takapuolella ja pohjassa
Akun tilan merkkivalo
Toimitussisältö:
Käsivalaisin, USB-A/USB-C-latauskaapeli
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!