Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ladattava LED työ-/käsivalaisin WLH 1 Premium

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ladattava LED työ-/käsivalaisin WLH 1 Premium

Uusin litium-polymeeri akkuteknologia takaa lyhyen latausajan ja pitkän paloajan

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Muovinen taittokoukku, joka on käännettävissä 360°

  • Tehokkaalla magneetilla

  • LED-lamppujen määrä: 4 x SMD-LED, koko 3,5 x 2,8 mm


Autolaturi Suprabeam 12v/24V 1 x USB lähtö ; 0827 600 224


Latausadapteri Suprabeam USB 230V ; 0827 809 625


Latausjohto USB Micro/C USB liittimillä ; 0837 900 107