Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkukäyttöinen 12 V:n LED-käsivalaisin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkukäyttöinen 12 V:n LED-käsivalaisin

Viisi erilaista valaisuasetusta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • 3 W:n LED-lamppu

  • 300 lumenin valaisuteho

  • Litium-ioniakku

  • Merkinantotoiminto

  • Hätävalotoiminto

  • Syväpurkaussuoja

  • Mukana latausasema

  • Mukana laturi 230 V:n verkkovirtaliitäntään ja 12 V:n sovitin tupakansytyttimeen