Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ladattava LED-otsavalaisin Ergopower Sensor
Otsavalaisin, jossa on voimakas valokeila, sensorikytkin ja suuren kapasiteetin akku, joiden ansiosta kädet vapautuvat työkalujen ja koneiden käyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin kirkas 60 astetta kääntyvä valaisinosa
Säädettävä takakiinnike, säätöalue 60 astetta ylös ja alas
Kaksi kytkintä:
- Tavanomainen virtakytkin - 1. asennossa valo puoliteholla, 2. asennossa valo täydellä teholla
- Sensorikytkin - liiketunnistin tunnistaa käden liikkeet 5 cm:n etäisyydellä lampusta
Suojausluokka IP65
Iskunkestävyys IK07
Pääpannassa integroitu luistamaton kuminauha
Takaa hyvän pidon
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!