Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ladattava otsavalo 250lm LED USB-C
LED-otsalamppu KL 251 AF yhdistää keveyden tehokkaaseen CREE-LEDiin (250 lm)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
IP44-suojausluokan ansiosta ladattavaa valaisinta voidaan käyttää ulkona. LED-otsalamppu voidaan ladata helposti USB-kaapelilla - uusia paristoja ei tarvitse ostaa.
- Ladattava LED-otsalamppu vaihdettavalla Li-Ion-akulla 3,7V / 2,6Ah ja latauksen merkkivalolla - valaistuksen enimmäiskesto 40h (latausaika noin 4h)
- Säädettävä pääpanta ja käännettävä etuvalo - täydellinen valon keskittämiseen
- Ladattava otsalamppu soveltuu parhaiten ulkokäyttöön, esimerkiksi lenkkeilyyn, patikointiin, retkeilyyn tai kokoonpanotöihin - jopa 100 metrin näkyvyys
- Takana punainen valo, joka myös vilkkuu
Toimituksen sisältö:
KL 251 AF -taskulamppu, kevyt ja kestävä muovikotelo ja 1x USB C-C -kaapeli
Käytä vain hyväksyttyä USB-virtalähdettä (esim. laturia tai tietokonetta), jonka lähtöjännite on enintään 5 V.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!