Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ladattava LED-otsavalaisin Suprabeam M6xR
Erittäin tehokas ja erittäin kompakti monikäyttöinen valaisin kypäräkiinnityksellä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pitkän paloajan ansiosta voit tehdä töitä koko päivän ajan keskeytyksettä.
Kytkimen lukitustoiminto estää valaisimen tahattoman päälle kytkeytymisen esimerkiksi taskussa.
Aktivoi tai avaa lukitus painamalla ja pitämällä kytkintä alas painettuna 5 sekunnin ajan. Lukitustoiminto aktivoituu myös, jos valaisin asetetaan heijastavaa pintaa vasten vähintään 1,5 sekunnin ajaksi.
Jopa 2 000 lm:n valotehon ansiosta valoa riittää suurellekin pinnalle.
Voit himmentää valon (600-6 lm) tehtävään sopivaksi, ja muistitoiminnon ansiosta voit jatkaa käyttöä aiemmin valitulla valoteholla.
M6xr on täydellinen monikäyttövalaisin haastaviin työtehtäviin (IPx8) ja vaativille käyttäjille.
Voit käyttää valaisinta tavallisena otsavalaisimena tai kiinnittää sen suojakypärään toimitukseen sisältyvän tarrakiinnikkeen avulla.
Voit myös irrottaa valaisimen helposti otsapannasta tai suojakypärästä ja käyttää sitä käsivalaisimena tai taskulamppuna.
Integroidun magneettipohjan ansiosta M6xr voidaan kiinnittää myös metallipintaan työvalaisimena käyttöä varten.
Toimitukseen sisältyy myös kynäklipsi valaisimen kiinnittämiseksi työvaatteisiin tai valjaisiin.
Kestävä, turvallinen ja tehokas 3 000 mAh:n litium-ioniakku latautuu nopeasti ja helposti akkuun integroidun USB-pistokkeen kautta.
Valaisinta voidaan käyttää myös kahdella 3 V:n CR123 -paristolla, tuotenro 0827 000 090
2 vuoden takuu
Soveltuu lyhyille ja keskipitkille etäisyyksille.
Laajan käyttöalueen ansiosta valaisin soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin yksinkertaisista tehtävistä erittäin haastaviin työolosuhteisiin (IPx8).
Voidaan kiinnittää pääpantaan, suojakypärään tai metallipintaan magneettipohjan ansiosta.
Voidaan irrottaa helposti ja käyttää käsivalaisimena.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!