Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkukäyttöinen LED-otsavalaisin Suprabeam V3pro

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkukäyttöinen LED-otsavalaisin Suprabeam V3pro

Tehokas, ladattava LED-otsalamppu.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Ainutlaatuinen välijohtojärjestelmä takaa parhaan mahdollisen liikkumisvapauden, ja täysin elektroninen säätö sisältää himmennys- ja muistitoiminnon

  • Kääntyvä valaisinosa

  • Toimii 2 800 mAh:n litium-polymeeriakulla. Toimitukseen sisältyy USB-kaapeli ja virtalähde

  • Valaisinosa: hi-tech-muovikomposiittia ja erittäin kovaa alumiinia

  • Kytkin: valaisinosan alapuolella oleva metallipainike

  • 3 valotoimintoa: Vakio 130 lm, himmennin muistitoiminnolla (10–270 lm) ja teho enint. 500 lm

  • Valokeila: Valaisukulman säätö valaisinosaa liu'uttamalla

2 vuoden takuu