Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED taskulamppusetti Q3R/Q1MINI
Suprabeam taskulamppusetti sisältää kompaktin kokoiset valaisimet Q3R ja Q1MINI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Q3R
- Valon enimmäisteho on 1100 lm. Tasainen himmennys 600 luumenista 6 luumeniin muistitoiminnolla
- Valaisinpäätä kiertämällä kohdistusta voidaan säätää alueella 15 - 70°
- Li-ion-akussa on USB-latausportti. Tämän sisäisen latausratkaisun avulla akku voidaan ladata taskulampusta irrotettuna ja käyttää taskulamppua toisella akulla
- IP68-suojausluokka erityisen vaativiin käyttöympäristöihin
- Suojalasi suojaa linssiä öljyltä ja puhdistusaineilta
Q1MINI
- Erittäin pienikokoinen taskulamppu ammattikäyttöön
- Varustettu optisella Hyperfocus-järjestelmällä sekä uusimmalla LED Power-Chip -siruteknologialla
- Kiertämällä valaisinpäätä valokeila saadaan kohdistettua haluttuun kohtaan – voidaan käyttää yhdellä kädellä
- Kotelo/runko: anodisoitua, erittäin kovaa alumiinia
- Kytkin: takaosassa metallipainike, jossa kosketustoiminto
- Kaksi valotehoa: voimakas valoteho 80 lumenia, heikompi valoteho 20 lumenia
- Valokeila: kohdistus valaisinpäätä kiertämällä
- Mukana tulee yksi Micro/AAA/LR03 -paristo
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!