Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Taskulamppu Suprabeam Q1R LED ladattava
Suprabeam Q1R on tehokas ja kätevä kynämallinen taskulamppu, jossa on 550 lm valotehon. USB-C lataus ja himmennintoiminto tekevät lampusta monipuolisen erilaisiin tarpeisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suprabeam Q1R on kynämallinen taskulamppu, joka tarjoaa käyttäjälleen kätevän ja tehokkaan valaistusratkaisun. Valaisimessa on Li-Po akku, jonka lataus tapahtuu kätevästi USB-C latausportista. Valaisimen maksimiteho on 550 lm. Himmennintoiminto muistilla sekä fokuksen säätö mahdollistavat valokeilan säädön juuri halutulla tavalla. Tämä taskulamppu on täydellinen valinta niin ulkoiluun, työskentelyyn kuin hätätilanteisiin, tarjoten käyttäjälleen luotettavan ja monipuolisen valaistusratkaisun.
- Kynämallinen taskulamppu
- Valaisimeen integroitu Li-Po akku on ladattavissa runkoon sijoitetusta USB-C latausportista
- Valaisimen maksimi teho on 550 lm. Valotehoa voidaan säätää portaattomasti 125 lm – 6 lm välillä.
- Käyttökytkimessä himmennin toiminto muistilla.
- Valaisimessa on kieritettävä fokuksen säätö 20°- 70° välillä, joten valokeilaa voidaan säätää leveäksi lähityöskentelyyn tai tarvittaessa myös kapeaksi pidemmille etäisyyksille katsottaessa
Akku ei vaihdettavissa.
2 vuoden takuu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!