Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ladattava LED-taskulamppu Suprabeam Q3R USB-C
Vankka ja kompakti ladattava taskulamppu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Valon enimmäisteho on 1 100 lm. Tasainen himmennys 600 luumenista 6 luumeniin muistitoiminnolla
- Valaisinpäätä kiertämällä kohdistusta voidaan säätää alueella 15 - 70°
- Li-ion-akussa on USB-latausportti. Tämän sisäisen latausratkaisun avulla akku voidaan ladata taskulampusta irrotettuna ja käyttää taskulamppua toisella akulla
- IP68-suojausluokka erityisen vaativiin käyttöympäristöihin
- Suojalasi suojaa linssiä öljyltä ja puhdistusaineilta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!