Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Taskulamppu Suprabeam Q3R LED ladattava
Taskulamppu   Suprabeam Q3R LED ladattava - 1
Taskulamppu   Suprabeam Q3R LED ladattava - 2
Taskulamppu   Suprabeam Q3R LED ladattava - 3
Taskulamppu   Suprabeam Q3R LED ladattava - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Taskulamppu Suprabeam Q3R LED ladattava

Erittäin kestävä ja tehokas

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Uudistettu versio isommalla valoteholla ja paremmilla ominaisuuksilla.

  • Valaisimen maksimi teho on 1100 lm, mutta valaisimen muistitoiminnolla varustetulla himmentimellä voidaan valotehoa säätää portaattomasti 600 lm – 6 lm välillä.

  • Valaisimessa on kieritettävä fokuksen säätö 15°- 70° välillä, joten valokeilaa voidaan säätää leveäksi lähityöskentelyyn tai tarvittaessa myös erittäin kapeaksi pitkille etäisyyksille.

  • Valaisimen akku on irrotettavissa ja kätevästi ladattavissa akkuun integroidulla USB-micro latauspistokkeella.

  • Valaisin sopii erinomaisesti haastaviinkin työympäristöihin, koska se on suojausluokaltaan IP-68.

  • Lisäksi valaisimen linssi on lasia, joten se myös kestää hyvin eri kemikaaleja sekä kuumuutta.

2 vuoden takuu