Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Taskulamppu Suprabeam Q3R LED ladattava
Erittäin kestävä ja tehokas
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Uudistettu versio isommalla valoteholla ja paremmilla ominaisuuksilla.
- Valaisimen maksimi teho on 1100 lm, mutta valaisimen muistitoiminnolla varustetulla himmentimellä voidaan valotehoa säätää portaattomasti 600 lm – 6 lm välillä.
- Valaisimessa on kieritettävä fokuksen säätö 15°- 70° välillä, joten valokeilaa voidaan säätää leveäksi lähityöskentelyyn tai tarvittaessa myös erittäin kapeaksi pitkille etäisyyksille.
- Valaisimen akku on irrotettavissa ja kätevästi ladattavissa akkuun integroidulla USB-micro latauspistokkeella.
- Valaisin sopii erinomaisesti haastaviinkin työympäristöihin, koska se on suojausluokaltaan IP-68.
- Lisäksi valaisimen linssi on lasia, joten se myös kestää hyvin eri kemikaaleja sekä kuumuutta.
2 vuoden takuu
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- IP-68
- Lasilinssi
- Älä altista akkuja yli 60° C (140° F) lämpötiloille äläkä lataa paristoja paikoissa, joiden lämpötila voi nousta korkeaksi
- Älä altista akkuja suoralle auringonvalolle
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!