Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Taskulamppu lataustelakalla Suprabeam Q5xr Defend
Suprabeam Q5xr Defend on tehokas taktinen valaisin, joka on suunniteltu erityisesti armeijalle, poliisille ja turvallisuusalalle.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Q5xr -Defendin valaisimen runko on anodisoitu taktisen mustaksi ja siinä on useita taktisia ominaisuuksia
- Iskukehykset edessä sekä takana
- pyörimisenestin lisäosa
- Taktinen vyökotelo äänettömällä magneettilukituksella
- Voimakas strobovalo.
Q5xr -Defendin kehittynyt elektroniikka on suunniteltu ylläpitämään
- Pitkäaikaista suurta valotehoa
- Vähentämään virrankulutusta
- Vähentämään Ledin lämmönkehitystä.
Q5xr:n mukana toimitetaan kätevä lataustelakka, joka voidaan asentaa esim.
- Työpisteeseen, ajoneuvoon, kulkureitille
- Sisäänkäyntien yhteyteen.
2 vuoden takuu
- Sisä- ja Ulkokäyttöön
- IPX4
- Älä altista akkuja yli 60° C (140° F) lämpötiloille, äläkä lataa paristoja paikoissa, joiden lämpötila voi nousta korkeaksi
- Älä altista akkuja suoralle auringonvalolle
- Älä pura tai muokkaa akkuja
- Älä lyö akkuihin nauloja tai murra niitä millään tavalla
- Älä kohdista akkuihin kovia iskuja
- Älä anna akkujen kastua
- Jos huomaat akuissa jotain epätavallista, lopeta heti niiden käyttö
- Pidä akut lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa
- Älä aseta akkuja sähkömagneettisen kentän päälle
- Älä pakota laitteeseen tyhjentyneitä akkuja
- Älä käytä äärimmäisen lyhytkestoisia akkuja
- Älä oikosulje akkuja
- Älä laita akkuja mikroaaltouuniin, painesäiliöön tai vastaaviin laitteisiin
- Älä lataa akkuja paikoissa, joihin voi muodostua korkea lämpötila
- Poista akku/akut laitteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan
- Älä koskaan lataa ilman valvontaa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!