Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Taskulamppu lataustelakalla Suprabeam Q5xr Defend
Tehokas valaisin joka on suunniteltu erityisesti taktiseen käyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Taktinen LED-taskulamppu, joka tarjoaa luotettavan valaistuksen kaikissa olosuhteissa. Sen anodisoitu musta runko on kestävä ja varustettu iskukehyksillä sekä pyörimisen estävällä lisäosalla. Lisäksi mukana tuleva vyökotelo magneettilukituksella tekee taskulampun käytöstä entistä kätevämpää ja turvallisempaa. Kehittynyt elektroniikka mahdollistaa pitkäkestoisen valotehon ylläpitämisen, samalla vähentäen virrankulutusta ja LEDin lämmönkehitystä. Mukana toimitettava lataustelakka tuo lisää käyttömukavuutta, sillä sen avulla voit asentaa valaisimen esimerkiksi työpisteeseen tai ajoneuvoon, helposti ja kätevästi. Tämä taskulamppu on täydellinen valinta niille, jotka arvostavat luotettavuutta ja käyttömukavuutta kaikissa tilanteissa.
Valaisimen runko on anodisoitu taktisen mustaksi ja siinä on useita taktisia ominaisuuksia
- Iskukehykset edessä sekä takana
- pyörimisenestin lisäosa
- Taktinen vyökotelo äänettömällä magneettilukituksella
- Voimakas strobovalo
Kehittynyt elektroniikka on suunniteltu ylläpitämään:
- Pitkäaikaista suurta valotehoa
- Vähentämään virrankulutusta
- Vähentämään Ledin lämmönkehitystä
Mukana toimitetaan kätevä lataustelakka, joka voidaan asentaa esim.
- Työpisteeseen, ajoneuvoon, kulkureitille
- Sisäänkäyntien yhteyteen
Akku: 18650 Li-ion 3300mAh (12.21 Wh) 3.7 V
Poliisi, Puolustusvoimat, Tulli, Rajavartiolaitos, Vartiointiliike, Palolaitos
2 vuoden takuu
- Sisä- ja Ulkokäyttöön
- IPX4
- Älä altista akkuja yli 60° C (140° F) lämpötiloille, äläkä lataa paristoja paikoissa, joiden lämpötila voi nousta korkeaksi
- Älä altista akkuja suoralle auringonvalolle
- Älä pura tai muokkaa akkuja
- Älä lyö akkuihin nauloja tai murra niitä millään tavalla
- Älä kohdista akkuihin kovia iskuja
- Älä anna akkujen kastua
- Jos huomaat akuissa jotain epätavallista, lopeta heti niiden käyttö
- Pidä akut lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa
- Älä aseta akkuja sähkömagneettisen kentän päälle
- Älä pakota laitteeseen tyhjentyneitä akkuja
- Älä käytä äärimmäisen lyhytkestoisia akkuja
- Älä oikosulje akkuja
- Älä laita akkuja mikroaaltouuniin, painesäiliöön tai vastaaviin laitteisiin
- Älä lataa akkuja paikoissa, joihin voi muodostua korkea lämpötila
- Poista akku/akut laitteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan
- Älä koskaan lataa ilman valvontaa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!