Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ladattava työvalaisin ERGOPOWER FLAP
Ladattava valaisin - voidaan ladata verkkovirtaan (AC) kytkettynä.
Viisi eri värilämpötilaa - sopii lähes kaikkiin käyttökohteisiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Litium-ioniakun ja sisäänrakennetun ylikuormitussuojan ansiosta valaisinta voidaan käyttää latauksen aikana
- Neljä valaisuasetusta (muistitoiminto): 10 % (600 lm / 16 h), 20 % (1200 lm / 8 h), 40 % (2400 lm / 4 h) ja 100 % (6000 lm / 2 h)
- Viisi värilämpötilaa: 2 700 K, 3 500 K, 4 500 K, 5 500 K ja 6 500 K
- Valaisinpäätä voidaan kääntää 90 astetta ja kiertää 330 astetta
- Jäljellä olevan kapasiteetin/varaustilan näyttö
- Jalustan vähimmäis-/enimmäiskorkeus: 1,20 - 2,24 m
- Aikaa säästävä pikalukitusjärjestelmä
- Kevyt mutta kestävä
- Varustettu kantokahvalla, joka helpottaa kuljetusta
- Toimitussisältö: ERGOPOWER FLAP, jalusta, virtalähde ja liitäntäjohto (5 m)
Verkkovirtaan (AC-tila) latauskaapelilla kytkettynä käytettävissä on vain kaksi kirkkaustasoa (1200 luumenia ja 600 luumenia).
Jos kallistuskulma on yli 9°, valaisin on kiinnitettävä lattiaan ruuveilla tai nauloilla.
Sopii sisä- ja ulkokäyttöön; käyttö vain kuivissa tiloissa tai sisätiloissa, kun kytketty sähköverkkoon (IP20).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!