Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED-työvaisin, ladattava Ergopower Mini 10 W
Pieni mutta tehokas ladattava LED-työvalo, jonka IP67-suojaustaso suojaa tehokkaasti pölyltä ja vedeltä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
SMD LED -valonlähde
Hyvä lämmönsäätö varmistaa tasaisen valotehon
Kaksi valaisuasetusta
1 000 lm ja 500 lm
Valaisutilan valinta kytkimellä
Tehokas valo, himmeä valo tai off-pois päältä
Latauksen merkkivalo
Takana olevat 4 merkkivaloa näyttävät akun varauksen
Lataus
USB-C-latauskaapelilla
Voidaan käyttää jalustan kanssa: 2 vaihtoehdoista asennustapaa
Takana olevassa jalustassa on M8-reikä
Jalustassa on kaksi voimakasta magneettia
Akun merkkivalo
- Litium-ioniakku: 3,7 V, 16,28 Wh, 4 400 mAh
- Mukana toimitetaan EU-pistoke 5 V 1 A, laturi ja USB-C-kaapeli
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!