Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ladattava LED työ-/käsivalaisin ERGOPOWER BEND+
Kapea käsivalaisin kääntyvällä ja taittuvalla valaisinpäällä, COB LED, himmennystoiminto, magneetti ja koukku
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppoon ja vaivattomaan työskentelyyn, työympäristö on hallinnassa
- Kapea muotoilu sekä 180° taittuva ja 270° kääntyvä monitoiminen 21 x 9 mm valaisinpää tekevät tästä erinomaisen ahtaissa paikoissa työskentelyyn
- Valaisimen pohjassa oleva vahva magneetti mahdollistaa joustavan kiinnityksen kaikkiin metallipintoihin
- Valaisin on helppo ripustaa tukevan, taittuvan metallikoukun varaan
- Sopii erinomaisesti työympäristöön portaattomasti himmennettävän 700 lumenin päävalon ansiosta
- Kätevä taskulampputoiminto
- Digitaalinen näyttö nopeuttaa jäljellä olevan kapasiteetin, lataustason ja valonvoimakkuuden (%) tarkistamista
Helppokäyttöinen
- Huippuluokan litium-ioniakkuteknologia lyhentää latausaikaa ja pidentää valaisuaikaa
- Lisävarusteena saatavalatausalusta ERGOPOWER PAD I tai II mahdollistaa langattoman latauksen
- Päävalo sammuu automaattisesti heti, kun valaisinpää taitetaan valaiseva puoli edellä valaisimen runkoa vasten
Toimitussisältö
- Käsivalaisin, USB-A-/USB-C-kaapeli, virtalähde 100-240 V, 50/60 Hz
Lisävarusteena saatava langaton latausalusta ERGOPOWER PAD I tai II on tilattava erikseen.
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!