Kestävä
Alumiinikotelo, jossa on kumiset reunasuojukset
Täysi kapasiteetti heti käytettävissä
COB LED -lamppu
Kaksi valaisuasetusta
1 700 lm ja 1 000 lm
Tilan valinta kytkimellä
Tehokas valo, himmeä valo tai off-pois päältä
Säädettävä pidike
Voidaan käyttää jalustan kanssa
Alustassa kiinnitysreiät (M8)
AC/DC-laturi tulee mukana
Litium-ioniakku: 7,4 V, 57,72 Wh, 7 800 mAh
Lisävarusteet:
- 0981 509 016, 230VAC-laturi sopii vanhempaan Ergopower Dual -malliin
- Uudessa mallissa USB-C latausportti, lataava datakaapeli tuotenro 9501 016 100
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!