Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ladattava LED-työvalaisin Ergopower Dual 25 W
Akkukäyttöinen LED-työvalaisin ainutlaatuista Würth-designia, kahdella eri valotasolla ja USB-lähtöliitännällä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valaisin voidaan ladata joko verkkovirralla tai ajoneuvossa.
Itsenäisen akunhallintajärjestelmän ansiosta valaisinta voidaan käyttää myös latauskaapelin ollessa kytkettynä, jolloin valaisin latautuu samanaikaisesti = kaksikäyttöinen.
Ominaisuudet:
- SMD-LED-lamput
- Kaksi valotasoa - 2 500 lumenia ja 1 000 lumenia
- Jäljellä olevan kapasiteetin/varaustilan näytöllä
- Jalassa, telineessä on kiinnitysreiät, joilla valaisimen voi kiinnittää seinään tai jalustaan
- Pakkauksen sisältö: H07RN-F-latauskaapeli, 3 m (verkkokaapeli) ja autolaturi 12/24 voltin jännitteelle
- Verkkovirtakaapeli itselukittuvalla liitännällä
Litium-ioniakku, 7,2 V, 7 800 mAh
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!