Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ladattava LED-työvalaisin M-CUBE POWERQUAD M
Ladattava LED-työvalaisin M-CUBE POWERQUAD M - 1
 -  - 2
Ladattava LED-työvalaisin M-CUBE POWERQUAD M - 3
Ladattava LED-työvalaisin M-CUBE POWERQUAD M - 4
Ladattava LED-työvalaisin M-CUBE POWERQUAD M - 5
Ladattava LED-työvalaisin M-CUBE POWERQUAD M - 6
Ladattava LED-työvalaisin M-CUBE POWERQUAD M - 7
Ladattava LED-työvalaisin M-CUBE POWERQUAD M - 8
Ladattava LED-työvalaisin M-CUBE POWERQUAD M - 9
Ladattava LED-työvalaisin M-CUBE POWERQUAD M - 10
Ladattava LED-työvalaisin M-CUBE POWERQUAD M - 11
Ladattava LED-työvalaisin M-CUBE POWERQUAD M - 12

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ladattava LED-työvalaisin M-CUBE POWERQUAD M

Valaisin tehokkaalla valonlähteellä ja vaihdettavalla akulla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Portaattomasti himmennettävä (5-100 %) valonlähde (200 - 4 000 lumenia)

  • Vaihdettavat M-CUBE-akkujärjestelmän akut auttavat välttämään käyttökatkokset/latausajat

  • LED-paneelivalaisin, jossa on erittäin tehokkaat pinta-asennetut LED-lamput

  • Laajakeilainen, häikäisyä vähentävä valo opaalikuvun ansiosta

  • 6 suuntaan säädettävä valaisukulma

  • Iskunkestävä, särkymätön kotelo

  • Valmistettu Saksassa
Huomautus

NFC (Near-Field Communication) mahdollistaa tietojen tunnistamisen/lukemisen ilman kosketusta. Valaisin voidaan tunnistaa millä tahansa NFC-yhteensopivalla älypuhelimella. Sarjanumerot ja materiaalinumerot voidaan lukea digitaalisesti yksinkertaisesti skannaamalla symboli, joten naarmuuntuneet ja lukukelvottomat numerot eivät enää ole ongelma. ORSY Onlinen avulla on käytettävissä lisätoimintoja, kuten digitaalinen hallinta, muistutukset DGUV V3 -määräaikaistarkastuksista ja nopeat korjauspyynnöt. NFC-teknologian avulla tuotteet voidaan tunnistaa nopeasti ja helposti.



Ladattava akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen!

Käyttöalue