Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Uusin litiumpolymeeriakkuteknologia mahdollistaa lyhyen latausajan ja pitkän paloajan
Muovikoukku on 360° kääntyvä ja taitettava
Tehokkaalla magneetilla
LED-lamppujen määrä
4 x SMD-LED, koko 3,5 x 2,8 mm
Autolaturi Suprabeam 12v/24V 1 x USB lähtö ; 0827 600 224
Latausadapteri Suprabeam USB schuko 230V ; 0827 809 625
Latausjohto USB Micro/C USB liittimillä ; 0837 900 107
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!