Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkukäyttöinen 12 V:n LED-työvalaisin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkukäyttöinen 12 V:n LED-työvalaisin

Kääntyvällä valaisinosalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • 5 W LED-lamppu

  • Ladattavat litiumioniakut

  • Merkinantotoiminto

  • Hätävalotoiminto

  • 350 lumenin valaisuteho

  • Syväpurkaussuoja

  • Sisältää latausaseman

  • Sisältää 230 V virtalähteen ja 12 V sovittimen tupakansytyttimelle


Toimitusmyynti