Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkumulticutter MS 12-A

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkumulticutter MS 12-A

Pienikokoinen, kompakti ja ergonominen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Välttämätön sisätilojen rakentamisessa ja eri materiaalien sahauksessa, hiomisessa, raaputtamisessa ja kaavinnassa

  • Erittäin käyttäjäystävällinen ja ergonominen pienen kahvan ympärysmitan ansiosta

  • Kevyt rakenne, joka takaa helpon käsittelyn ja erinomaisen käyttömukavuuden

  • Ergonominen muotoilu ja liukumaton pinta optimaaliseen käsittelyyn

  • Portaattomasti säädettävä nopeus tarkoittaa, että voit säätää oikean nopeuden jokaiseen käyttökohteeseen

Kierrosluku 5 000 - 20 000 rpm