Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkulaikkaleikkuri TG 12-A
Akkulaikkaleikkuri TG 12-A - 1
Akkulaikkaleikkuri TG 12-A - 2
Akkulaikkaleikkuri TG 12-A - 3
Akkulaikkaleikkuri TG 12-A - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkulaikkaleikkuri TG 12-A

Erittäin kompakti ja käytännöllinen 12 voltin laikkaleikkuri kaikkiin nopeasti suoritettaviin leikkaustöihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erittäin kompakti ja ergonominen rakenne


Kevyt ja käytännöllinen laite nopeaan työskentelyyn rakennustyömaalla ilman työskentelystä aiheutuvaa väsymistä.



Nopeaan työskentelyyn


  • Tehokas EC-moottori: hiiliharjaton, voimakas, pitkäkestoinen, taloudellinen ja huoltovapaa

  • Suuri leikkuunopeus


Lyhyt jarrutusaika


Katkaisulaikka pysähtyy alle sekunnissa, kun laitteesta on katkaistu virta (riippuu katkaisulaikan painosta).



Helppo laikan vaihto


Karalukkoa ei tarvitse painaa jatkuvasti, kun laikkaa vaihdetaan.



Nopeasti säädettävä laikansuojus


Suojusta voi säätää ilman työkaluja



Litium-ioniakut


Pitkä käyttöaika yhdellä latauksella. Akkuvarauksen ilmaisin näyttää, paljonko akussa on virtaa jäljellä.



Voidaan käyttää monissa eri käyttökohteissa ja eri materiaaleille

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.