Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuniittimutteripihti ANG 310
Akkuniittimutteripihti ANG 310 - 1
Akkuniittimutteripihti ANG 310 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuniittimutteripihti ANG 310

Akkukäyttöinen laite seuraaville niittimuttereille, suurin koko: M10 (alumiini), M8 (teräs) ja M6 (ruostumaton teräs).
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
Helppo ja vaivaton käyttää


Ergonominen kahva, tasapainotettu koneen painopiste ja alhainen kokonaispaino



Suojaa niittimuttereita


Niittimutterien niittaus juuri oikealla vääntömomentilla ja automaattisella katkaisulla.



Helppokäyttöinen


Automaattinen niittaustoiminto asetuksen päätyttyä.



Pitkä käyttöikä


Erittäin vahva ja kompakti malli iskunkestävällä kotelolla

Akun 0700916432 käyttö koneen 07009481 kanssa edellyttää adapteria. Adapteri 0700915225 saatavana vain erikoistilauksesta.