Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkupatruunapuristin WIT
Tehokas litium-ioniakkua käyttävä patruunapuristin WIT-patruunoille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kestävä
Kaikki osat on suunniteltu vaativaan rakennustyömaakäyttöön
Muistitoiminto
Muistitoimintoa käyttämällä patruunapuristin toistaa esitallennetun levitysjakson ja varmistaa, että porareikään ruiskutetaan sarjakäytössä täsmälleen oikea määrä laastia
Säädettävä nopeus
Portaattomasti säädettävissä kahvan säätöpyörällä
Valumisen esto
Kun lopetat käytön, mäntä liikkuu hieman taaksepäin ja estää laastiseoksen valumisen
2 työntötankoa
Voima siirretään kahden hammastetun työntötangon kautta
LED-valo
Työskentelyalue on aina hyvin valaistu
18 V:n ja 2,0 Ah:n litium-ioniakku
- Akun varaustilan merkkivalo osoittaa jäljellä olevan virran
- Yhteensopiva 18 V:n akkuyksikön kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!