Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkuradio työmaille BR 18-DAB+ M-CUBE
Kestävä ja monipuolinen akkukäyttöinen työmaaradio selkeällä äänellä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erilaiset monipuoliset toistotavat musiikin kuunteluun
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Optimaalinen äänikokemus moniin eri käyttötarkoituksiin ennalta määriteltyjen taajuuskorjainasetusten ja tehokkaan äänijärjestelmän ansiosta
- 2 x 2 tuuman keski- ja ylä-äänien kaiuttimet, joissa kummassakin tehoa 10 W
- 1 x 6 tuuman bassokaiutin, 30 W
Erilaisia ulkoisia liitäntävaihtoehtoja
- 5 V:n / 2 A:n USB Type A -liitäntä kannettavien laitteiden lataamiseen ja USB-laitteiden toistoon, joiden enimmäistallennuskapasiteetti on 64 Gt
- 9 V:n / 2 A:n USB Type C -liitäntä kannettavien laitteiden nopeaan lataamiseen
- AUX-in-liitäntä musiikin toistamiseen mukana toimitetun AUX-kaapelin avulla
Kumipintainen kotelo, jossa on IPX6-suojaus ja mukava kantokahva lukituksella
Valikkonavigointi 28 kielellä lisäasetuksille, kuten
- herätyskello valmiustilassa
- näytön kirkkaus
- kanavahaku
Voidaan käyttää ladattavalla 18 V:n M-CUBE -akulla tai mukana tulevalla virtalähteellä
M-CUBE-akun lataamiseen tarvitaan erikseen hankittava M-CUBE-laturi.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!