Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkukäyttöinen vannekone

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkukäyttöinen vannekone

Patentoitu vanteenpitopalojen muotoilu mahdollistaa vanteen korkean kiristysvoiman

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tuote 9501 019 100 yleiskäyttöön/kiristysvoima 2500 N, tuote 9501 019 101 raskaaseen käyttöön/kiristysvoima 4000 N


  • Harjaton moottori.

  • Patentoitu vanteenpitopalojen muotoilu mahdollistaa vanteen korkean kiristysvoiman.

  • Yhdenkäden käyttö, kone tekee automaattisen vanteen kiristyksen, kitkahitsauksen ja vanteen katkaisun.

  • Esiohjelmoitu ohjauspaneeli digitaalisella äänimerkillä.

  • Kevyt paino, vain 3,4 kg.

  • Kone on helppo poistaa vanteelta liitoksen valmistuttua.

  • Koneen takaosan rulla estää tuotteen vaurioitumisen kiristettäessä ja suojaa konetta kulumiselta.

  • Säädettävät vanteenohjaimet ja helposti vaihdettavat kulutusosat..

  • Pehmokiristysohjelma särkyville ja kevyille tuotteille.

  • Hitsausajan säätö: 0,4~2,0 sekuntia.

  • Li-ion akun elinkaari noin 2000 latausta.

  • Li-ion akku (Täyteen ladattu akku) mahdollistaa jopa 600 vanteen kiristyksen ja liittämisen. (Riippuu vanteen laadusta, kiristysvoimasta / kiristysmatkasta ja hitsausajasta)

Yhden käden käyttö CE turvallisuusdirektiivin mukaisesti.


Kone täyttää myös RoHS vaatimukset. Li-ion akku täyttää UN38.3 turvallisuusmääräykset.