Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkukonepaketti M-CUBE 18 V MAXI SET 1 10-osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkukonepaketti M-CUBE 18 V MAXI SET 1 10-osaa

Sisältää ABS 18 POWER -akkuporakoneen, ASS 18 1/2" COMPACT -akkuiskumutteri-/ruuvinvääntimen, ABH 18 COMPACT -akkuporavasaran, AWS 18-125 P COMPACT -akkukulmahiomakoneen, AFS 18 COMPACT -akkupuukkosahan, kolme 5,0 Ah ladattavaa akkua ja akkulaturin ORSY® 8.4.5 -järjestelmäsalkussa
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
ABS 18 POWER -akkuporakone


  • Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.


ASS 18 1/2" COMPACT -akkuiskumutteri-/ruuvinväännin


  • Tehokas akkuiskumutteri-/ruuvinväännin, jonka tehoasetuksia voi säätää ja jossa on suuri aukaisumomentti monipuolisiin käyttötarkoituksiin


ABH 18 COMPACT -akkuporavasara


  • Kompakti ja tehokas akkuporavasara keskiraskaaseen poraukseen ja kevyisiin talttaustöihin


AWS 18-125 P COMPACT -akkukulmahiomakone


  • Kestävä akkukulmahiomakone keskiraskaisiin rouhinta- ja leikkuutöihin


AFS 18 COMPACT -akkupuukkosaha


  • Tehokas ja kestävä M-CUBE-akkupuukkosaha valinnaisella heiluritoiminnolla


Koneet toimitetaan ilman akkuja.


Konepaketti M-Cube 18V Maxi-Set 1 sisältää 3 LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE BASIC akkua.