Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkukuviosaha, APS 18 COMPACT M-CUBE
Tarkka ja tehokas akkukäyttöinen M-CUBE-kuviosaha yleisiin puutöihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Pitkä käyttöikä erittäin vähän huoltoa tarvitsevan tehokkaan ja hiiliharjattoman EC-moottorin ansiosta
- Automaattinen irrotus tekee teränvaihdosta helppoa ilman työkaluja
- Integroitu pölynpoisto parantaa leikkauslastujen poistoa* ja estää niitä sinkoilemasta ympäriinsä
- Suunniteltu käytettäväksi Würth-sahanterien kanssa, jolloin leikkuuteho on optimaalinen erityisesti puussa
- Viisi nopeuden säädön asetusta kutakin käyttötarvetta varten
- Automaattivaihteiston ansiosta sahaaminen voidaan aloittaa hitaasti ja nopeutta nostaa automaattisesti.
- LED-valo, jonka voi sytyttää ja sammuttaa yhdellä painikkeen painalluksella
- Kolme heiluritoiminnon, heiluri-iskun säädön asetusta käyttötarpeen mukaan
- Integroitu pölynpoisto: Mukana toimitettava pölysovitin mahdollistaa liittämisen Würth-pölynimuriin (sovittimen avulla)
- Imuteho on testattu ja optimoitu toimimaan pölysuojauksen kanssa
Puun, muovin ja kipsilevyn sahaamiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!