Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkulaturi DEFA Multicharger
Laturi 12 V:n akuille. Helppo asentaa, tehokas suojaus vettä, pölyä, iskuja ja alhaisia lämpötiloja vastaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Valmistettu käyttämällä nykyaikaista Switch-Mode-teknologiaa
- Galvaaninen erotus
- Suojaa ajoneuvon herkkiä elektronisia järjestelmiä
- Huoltovapaa
Sarja sisältää MultiCharger akkulaturin 1x12A (DA705200), MiniPlug puskuri/elementtikaapelin 2.0m (DA460939) sekä MiniPlug Xtreme verkkojohdon 5.0m DA460957.
Kiinteään asennukseen, PlugIn-liitännät.
Sarjaa voidaan täydentää DEFA PlugIn-liitäntöjen avulla toisella akkulaturilla, lämmitystuotteilla, invertterillä yms.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!