Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkulaturi Multicharger

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkulaturi Multicharger

Erinomainen äärimmäisiin sääolosuhteisiin ja raskaaseen käyttöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Valmistettu käyttämällä nykyaikaista Switch-Mode-teknologiaa

  • Galvaaninen erotus

  • Suojaa ajoneuvon herkkiä elektronisia järjestelmiä

  • Huoltovapaa


Sarja sisältää MultiCharger akkulaturin 1x12A (DA705200), MiniPlug puskuri/elementtikaapelin 2.0m (DA460939) sekä MiniPlug Xtreme verkkojohdon 5.0m DA460957.


Kiinteään asennukseen, PlugIn-liitännät.


Sarjaa voidaan täydentää DEFA PlugIn-liitäntöjen avulla toisella akkulaturilla, lämmitystuotteilla, invertterillä yms.