Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Akkumutteri-/ruuvinväännin, iskulla ASS 18-1/2” HT
Akkumutteri-/ruuvinväännin, iskulla ASS 18-1/2” HT - 1
Akkumutteri-/ruuvinväännin, iskulla ASS 18-1/2” HT - 2
Akkumutteri-/ruuvinväännin, iskulla ASS 18-1/2” HT - 3
Akkumutteri-/ruuvinväännin, iskulla ASS 18-1/2” HT - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkumutteri-/ruuvinväännin, iskulla ASS 18-1/2” HT

Erittäin voimakas ja ergonominen akkukäyttöinen iskevä mutteriväännin/ruuvinväännin, suurin ruuvikoko M20.

  • Tyypin kuvaus: ASS 18-1/2 inch HT
  • Kierrosluku vähint./enint.: 0-1900 rpm
  • Iskuluku vähint./enint.: 0-2200 rpm
  • Max. vääntömomentti: 610 Nm
  • Soveltuu ruuville: M20
  • Työkalupidike-/sovitteen tyyppi: Ulkoinen neliö, 1/2 tuumaa
  • Kokonaispituus (L1): 226 mm
  • Leveys: 80 mm
  • Korkeus: 260 mm
  • Koneen paino akun kanssa: 3,1 kg
  • Akkujen / paristojen määrä: 2 KPL
  • Akun / pariston kapasiteetti: 5 Ah
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
Tuotenro Tyypin kuvaus Kierrosluku vähint./enint. Iskuluku vähint./enint. Max. vääntömomentti Määrä PY
Hinta/PY
07007255
ASS 18-1/2 inch HT 0-1900 rpm 0-2200 rpm 610 Nm
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
Suurin vääntömomentti 610 Nm


Sopii renkaanvaihtotöihin (rajoituksin), ei sarjaruuvaamiseen



Ylikuormitussuoja


Minimoi koneelle ja akulle ylikuormittumisesta aiheutuvat vahingot



Tehokas suorituskyky ja optimaalinen jäähdytys


4-hiiliharjainen moottori, jossa parempi voiman jakautuminen kuin tavallisessa 2-hiiliharjaisessa moottorissa.



Kevyt ja tehokas akku, jossa ei muisti-ilmiötä


Litium-ioniteknologiaa.



Akun varaustilan jatkuva seuranta


Varaustilan näyttö akussa

Huomautus

Iskevät vääntimet (ruuvinväännin/mutterinväännin) eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.

Täysmetallinen iskukoneisto kestää


  • Karassa oleva metallinen lukitusrengas pitää hylsyn paikoillaan

Suuresta vääntömomentista huolimatta ei väännä käyttäjän kättä, kiitos iskutoiminnon


  • Liipaisimessa on portaaton pyörimisnopeuden säätö

  • Kara 1/2"

  • Kumitettu otekahva takaa pitävän otteen

  • Ergonomisesti oikein sijoitettua suunnanvaihtoa on helppo käyttää