Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkunauhahiomakone FBS-B 13 Mirka
Mirka® FBS-B Akkunauhahiomakone on suunniteltu paneelien oikaisutyöhön ja korikorjauksiin, pistehitsaukseen ja hitsisaumojen hiontaan sekä ajoneuvojen valmistukseen ja entisöintiin. Nauhan mitta 13x457 m.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokkaalla ja pitkäikäisellä harjattomalla sähkömoottorilla varustettu nauhahiomakone on melutasoltaan hiljainen ja kevyt kantaa. Mirka FBS-B Akkunauhahiomakone on erinomainen valinta sauma- ja pistehiontaan ilman ilmaletkujen ja paineilman tarvetta.
Kumipäällysteisestä kahvasta saa mukavan otteen, ja konetta pitää mielellään kädessä pidempiäkin aikoja. Mirka FBS-B 10x330 Akkunauhahiomakone painaa ainoastaan 700 g ilman akkua. Akun kanssa kone painaa noin kilon (tarkka paino riippuu käytetystä akusta), mikä vähentää rasitusta erityisesti vaikeissa työasennoissa.
Akut ovat yhteensopivia muiden Mirkan akkutyökalujen kanssa, mukaan lukien kaikki akkuhiomakoneet ja kiillotuskoneet sekä Mirka® ANGOS ARG-B -akkuhiomakone.
Bluetooth-yhteys tarjoaa lisäominaisuuksia myMirka-sovelluksen kautta, kuten tärinän mittauksen, RPM-alueen hallinnan ja automaattisen pysäytystoiminnon (joitakin ominaisuuksia voidaan käyttää sovelluksen sisäisten ostojen kautta).
- Johdoton: ihanteellinen työpajoille ja työmaille, joissa ilmakompressorit ovat epäkäytännöllisiä.
- Nopea ja aggressiivinen materiaalin poisto: Nauhahiomakone on suunniteltu nopeaan ja tehokkaaseen materiaalin poistoon, ja se sopii erinomaisesti vaativiin sovelluksiin ja lyhentää merkittävästi käsittelyaikaa.
- Säädettävä kierrosnopeus: Nopeuden asetuspainikkeet ja portaaton liipaisin, joiden avulla käyttäjät voivat mukauttaa RPM-asetuksia monipuoliseen ja tarkkaan tehtävien hallintaan.
- Tarkka lineaarisen nopeuden säätö: Tarkka lineaarinen nopeudensäätö onnistuu portaattoman liipaisimen avulla, mikä mahdollistaa tasaisen ja kontrolloidun hionnan eri pinnoilla ja materiaaleilla.
- Integroitu LED-valo: Sisäänrakennettu LED-valo valaisee työalueen ja varmistaa parhaan näkyvyyden heikossa valaistuksessa. Tämä ominaisuus parantaa tarkkuutta ja korostaa yksityiskohtia varmistaen huippulaadukkaan lopputuloksen kaikentyyppisissä projektissa.
- Bluetooth-yhteys: Varustettu Bluetooth-yhteydellä, mikä mahdollistaa saumattoman integroinnin älylaitteiden kanssa työkaluasetusten valvontaa ja määrittämistä varten, mikä varmistaa optimaalisen suorituskyvyn ja tehokkuuden.
- Kipinäsuoja: Sisältää kipinäsuojaläpän, joka parantaa turvallisuutta estämällä kipinöitä aiheuttamasta mahdollisia vaaroja ja varmistaa turvallisemman työympäristön.
- Säädettävä hiomanauhan linjaus: Hiomanauha saadaan linjattua tarkasti, jolloin nauha kuluu tasaisesti ja hiomajälki on parempi.
- Avoin nauhansuojaus helpottaa nauha vaihtoa: Suunniteltu avoimella nauhansuojajärjestelmällä, joka helpottaa hiomanauhojen nopeaa ja helppoa vaihtoa ja minimoi siten seisakit.
Toimitussisältö
- Nauhahiomakone 1 kpl
- Akku 11,1V/5,0Ah 2kpl
- Laturi 1 kpl
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!