Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkurunkonaulain HiKOKI NR1890DBCL
Akkunaulain halkaisijaltaan 2,9-3,3 mm:n lipasnauloille, joiden pituus on 50-90 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pitkä käyttöikä ja vähäinen huoltotarve
Hiiliharjaton moottori
Erilaisiin käyttökohteisiin
Kaksitoiminen liipaisin, jolla voidaan valita naulaustapa (kerta -tai kosketuslaukaisu)
Akun varaustilan seuranta
Akun varaustilan merkkivalo
Säästää aikaa
Iskusyvyyden säätö ilman työkaluja
Ei tahattomia laukaisuja
2-asentoinen turvakytkin
Mukava ja tukeva otepito
Ergonomisesti muotoiltu pehmeä kahva
Paperisidotuille 34° runkonauloille Ø 2,9 – 3,3 mm, pituudet 50 – 90 mm
Runko- ja kattorakenteiden naulaukset.
Muotit, sillat, laiturit. Pakkaukset, laatikot ja kaikki naulaustyöt joissa ilmoitettua naulatyyppiä tarvitsee käyttää.
Puusepäntyöt, valmistalojen rakentaminen, perinteiset rakennustyöt, pakkauslaatikoiden ja kuormalavojen valmistus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!