Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkurunkonaulain HiKOKI NR1890DBCL
Akkunaulain halkaisijaltaan 2,9-3,3 mm:n lipasnauloille, joiden pituus on 50-90 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pitkä käyttöikä ja vähäisempi huoltotarve
Hiiliharjatonta moottoriteknologiaa
Joustava työskentely
Kytkettävä laukaisutila (yksittäislaukaisu tai sarjalaukaisu kosketuksesta)
Akun varaustilan jatkuva seuranta
Akun varaustilan merkkivalo
Säästää aikaa
Iskusyvyyden säätö ilman työkaluja
Ei tahattomia laukaisuja
2-vaiheinen turvakytkin
Mukava ja tukeva otepito
Ergonomisesti muotoiltu pehmeä kahva
Paperisidotuille 34° runkonauloille Ø 2,9 – 3,3 mm, pituudet 50 – 90 mm
Runko- ja kattorakenteiden naulaukset.
Muotit, sillat, laiturit. Pakkaukset, laatikot ja kaikki naulaustyöt joissa ilmoitettua naulatyyppiä tarvitsee käyttää.
Puusepän työt, valmistalojen rakentaminen, perinteiset rakennustyöt, laatikoiden ja kuormalavojen valmistus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!